HAYWARD TC2600FE takaiskuventtiili 6 tuuman laipallinen laippa | AE2ZJE 5AAX5

HAYWARD TC2600FE takaiskuventtiili Cpvc 6 tuuman laipallinen

Varastossa
Tuote: AE2ZJE Malli: TC2600FERistiviite: 5AAX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,466.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine3 psi
Virtaus275 gpm
Pituus19.187 "
MateriaaliCPVC
Maks. Lämpötila190-astetta F
AsennusasentoPysty (virtaus ylös)
Kokonaiskorkeus11 "
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Koko6
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.065
Laivan korkeus (cm)52.83
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliYhteyden tyyppiVirtausKokoLeveysPituusMateriaaliMaks. LämpötilaHinta
HAYWARD TC10025T takaiskuventtiili PVC 1/4 tuuman Fnpt | AE2ZFL 5AAP1 TC10025TVitotonFNPT2 gpm1 / 4 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140-astetta F€69.06
HAYWARD TC10037T takaiskuventtiili Pvc 3/8 tuuman Fnpt | AE2ZFM 5AAP2 TC10037TVitotonFNPT4 gpm3 / 8 "1.38 "3 1 / 16 "PVC140-astetta F€58.70
HAYWARD TC10050ST takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFN 5AAP3 TC10050STVitotonSKT / FNPT6 gpm1 / 2 "2.25 "4.625 "PVC140-astetta F€74.27
HAYWARD TC10075ST takaiskuventtiili PVC 3/4 tuuman skt / fnpt | AE2ZFP 5AAP4 TC10075STVitotonSKT / FNPT10 gpm3 / 4 "2.62 "4.75 "PVC140-astetta F€85.93
HAYWARD TC10100ST takaiskuventtiili Pvc 1 tuuman skt / fnpt | AE2ZFQ 5AAP5 TC10100STVitotonSKT / FNPT18 gpm1"3"5.25 "PVC140-astetta F€116.04
HAYWARD TC10125ST Sulkuventtiili Pvc 1-1/4 tuumaa Skt/fnpt | AE2ZFR 5AAP6 TC10125STVitotonSKT / FNPT30 gpm1.25 "4"6 9 / 32 "PVC140-astetta F€150.64
HAYWARD TC10150ST takaiskuventtiili Pvc 1-1 / 2 tuuman skt / fnpt | AE2ZFT 5AAP7 TC10150STVitotonSKT / FNPT40 gpm1.5 "4"6.75 "PVC140-astetta F€189.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD TC2600FE takaiskuventtiili Cpvc 6 tuuman laipallinen
€2,466.16 / yksikkö