KRYTOX NRT 8906 -sarjan ei-reaktiiviset rasvat


Suodattaa
Perusöljy: Synteettinen , Luokka/luokka: NLGI luokka 2 , Väri: Valkoinen , Rasvan sakeutusaine: PTFE
TyyliMallicontainer TyyppiSäiliön kokoTietty painovoimaMaks. KäyttölämpötilaMin. KäyttölämpötilaViskositeetti @ 100CViskositeetti @ 40CHinta (ei alv)
A
NRT 8906
Kasetti0.8kg1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€1,190.31
B
NRT 8906
Putki2 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€135.36
B
NRT 8906
Putki8 oz.1.95750 ° F88 ° F25 cSt240 cSt€418.25

NRT 8906 -sarjan ei-reaktiiviset rasvat

Krytox NRT 8906 -sarjan ei-reaktiivisia rasvoja käytetään kriittisten komponenttien, kuten laakerien, venttiilien, O-renkaiden, tiivisteiden ja liittimien voiteluun, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ja vähentää kulumista. Niitä käytetään ilmailu-, auto-, elektroniikka- ja kemiankäsittelysovelluksissa. Nämä rasvat ovat luonteeltaan ei-reaktiivisia ja kestävät kemikaaleja, happea ja säteilyä. Lisäksi ne vähentävät kitkaa erinomaisesti, estävät laitteiden vikoja ja takaavat pidemmän käyttöiän. Niiden monipuolisuus ja luotettavuus tekevät niistä ensisijaisen valinnan vaativiin sovelluksiin, jotka vaativat pitkäkestoista ja tehokasta voitelua. Näissä rasvoissa on PTFE-sakeuttimet, jotka pidentävät laitteiden käyttöikää tarjoamalla erinomaisen voitelun, vähentämällä kitkaa ja minimoimalla mekaanisten osien kulumisen. Ne kestävät 88-750 asteen lämpötiloja. Nämä rasvat tarjoavat patruunoita / putkia, jotka on suunniteltu pakkaamiseen ja annosteluun.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?