Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR MM245 -imuletku, letkunkiristimillä, 2.5 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CE8MTX

GUARDAIR MM245 tyhjiöletku, letkunkiristimillä, 2.5 tuuman sisähalkaisija, 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: CE8MTX Malli: MM245

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
Korkeus2.8 "
Pituus180 "
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkun halkaisija.Letkun pituusMateriaaliHinta
GUARDAIR N69110 tyhjiöletku, 1-1/2 tuuman koko, 10 jalkaa pituus, harmaa nailon | AC6EQU 33J780 N69110Harmaa1.5 "10ft.Nylon€37.12
GUARDAIR N67020 tyhjiöletku, koko 2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, vinyyli | AD2JTD 3PXP8 N67020Musta2"20ft.Vinyyli€115.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR MM245 tyhjiöletku, letkunkiristimillä, 2.5 tuuman sisähalkaisija, 15 jalkaa
€139.38 / yksikkö