GUARDAIR N67020 tyhjiöletku, koko 2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, vinyyli | AD2JTD 3PXP8

GUARDAIR N67020 tyhjiöletku, koko 2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, vinyyli

Varastossa
Tuote: AD2JTD Malli: N67020Ristiviite: 3PXP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€115.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriMusta
Letkun halkaisija.2"
Letkun pituus20ft.
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5225
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8509905500
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkun halkaisija.Letkun pituusMateriaaliHinta
GUARDAIR N69110 tyhjiöletku, 1-1/2 tuuman koko, 10 jalkaa pituus, harmaa nailon | AC6EQU 33J780 N69110Harmaa1.5 "10ft.Nylon€37.12
GUARDAIR MM245 -imuletku, letkunkiristimillä, 2.5 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CE8MTX MM245----€139.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N67020 tyhjiöletku, koko 2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, vinyyli
€115.38 / yksikkö