GUARDAIR N69110 tyhjiöletku, 1-1/2 tuuman koko, 10 jalkaa pituus, harmaa nailon | AC6EQU 33J780

GUARDAIR N69110 tyhjiöletku, 1-1/2 tuuman koko, 10 jalkaa pituus, harmaa nailon

Varastossa
Tuote: AC6EQU Malli: N69110Ristiviite: 33J780

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräimuvarustus
VäriHarmaa
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus10ft.
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: NORTECH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLetkun halkaisija.Letkun pituusMateriaaliHinta
GUARDAIR N67020 tyhjiöletku, koko 2 tuumaa, pituus 20 jalkaa, vinyyli | AD2JTD 3PXP8 N67020Musta2"20ft.Vinyyli€115.38
GUARDAIR MM245 -imuletku, letkunkiristimillä, 2.5 tuuman sisähalkaisija, 15 jalan pituus | CE8MTX MM245----€139.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N69110 tyhjiöletku, 1-1/2 tuuman koko, 10 jalkaa pituus, harmaa nailon
€37.12 / yksikkö