Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 80LJ006AA Turvailmapistooli, 6 tuuman alumiininen jatkojatko ja alumiinisuutin | CE8NPP

GUARDAIR 80LJ006AA turvailmapistooli, 6 tuuman alumiininen jatke ja alumiinisuutin

Varastossa
Tuote: CE8NPP Malli: 80LJ006AA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmavirta29 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 4 "
Korkeus1"
Pituus9.5 "
MateriaaliValettu alumiini
Melutaso99 dB
Työntövoima1.5 lbs
Leveys6.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloIlmankulutusVartalo tyyliKokonaispituusLeveysVäriKorkeusPituusHinta
GUARDAIR 80LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tuuman pituus | AB3BYM 1RF87 80LJ012AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva16 "-Harmaa--€35.56
GUARDAIR 80LJ024AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 28 tuuman pituus | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva28 "-Harmaa--€38.64
GUARDAIR 80 Whisper Jet Safety Air Gun, äänenvoimakkuuden säätimellä | AD2BTR 3MNT1 801.1 paunaa20 scfmPistoolin kahva9"6.6 "Harmaa1"5.4 "€32.55
GUARDAIR 980 Thumbswitch turvailmapistooli, Whisper Jet -suuttimella | AE3UMH 5GAT9 9800.9 paunaa19 scfmLinjassa4.25 "2.7 "Metallinen1"6.6 "€30.85
GUARDAIR 80LJ018AA ilmapistooli, kromi, 29 Scfm, 22-1/4 tuuman pituus | AE3UML 5GAU2 80LJ018AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva22.25 "-kromi--€37.11
GUARDAIR 80LJ048AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 52-1/4 tuuman pituus | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva52.25 "-kromi--€44.79
GUARDAIR 80L012VC -ilmapistooli, 12 tuuman jatkeella ja äänenvoimakkuuden säätimellä | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 80LJ006AA turvailmapistooli, 6 tuuman alumiininen jatke ja alumiinisuutin
€34.04 / yksikkö