Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR 80LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tuuman pituus | AB3BYM 1RF87

GUARDAIR 80LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3BYM Malli: 80LJ012AARistiviite: 1RF87

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus29 scfm
Rungon materiaaliAlumiini
Vartalo tyyliPistoolin kahva
VäriHarmaa
Laajennuksen koko12 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA99
Maks. Tulopaine120 psi
suutinWhisper Jet (oikea)
Poistoaukon koko3/4 "(F) NPT
ulostulo1.5 paunaa
Kokonaispituus16 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloIlmankulutusVartalo tyyliKokonaispituusLeveysVäriKorkeusPituusHinta
GUARDAIR 80LJ024AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 28 tuuman pituus | AB3BYN 1RF88 80LJ024AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva28 "-Harmaa--€61.25
GUARDAIR 80 Whisper Jet Safety Air Gun, äänenvoimakkuuden säätimellä | AD2BTR 3MNT1 801.1 paunaa20 scfmPistoolin kahva9"6.6 "Harmaa1"5.4 "€54.69
GUARDAIR 980 Thumbswitch turvailmapistooli, Whisper Jet -suuttimella | AE3UMH 5GAT9 9800.9 paunaa19 scfmLinjassa4.25 "2.7 "Metallinen1"6.6 "€57.33
GUARDAIR 80LJ018AA ilmapistooli, kromi, 29 Scfm, 22-1/4 tuuman pituus | AE3UML 5GAU2 80LJ018AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva22.25 "-kromi--€60.74
GUARDAIR 80LJ048AA ilmapistooli, kromi, 120 psi, 52-1/4 tuuman pituus | AE3UMM 5GAU4 80LJ048AA1.5 paunaa29 scfmPistoolin kahva52.25 "-kromi--€79.67
GUARDAIR 80L012VC -ilmapistooli, 12 tuuman jatkeella ja äänenvoimakkuuden säätimellä | CE8NPN 80L012VC--------€47.75
Tarjouspyyntö
GUARDAIR 80LJ006AA Turvailmapistooli, 6 tuuman alumiininen jatkojatko ja alumiinisuutin | CE8NPP 80LJ006AA----6.6 "-1"9.5 "€72.20

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR 80LJ012AA ilmapistooli, 120 Psi, 29 Scfm, 16 tuuman pituus
€63.60 / yksikkö