Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 1330026075 Butterfly Valve, Grooved Style, Ductile Iron, 3 Inch Pipe Size | CR3MJN 60WR98

GRUVLOK 1330026075 Läppäventtiili, uritettu tyyli, pallografiittivalurauta, 3 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: CR3MJN Malli: 1330026075Ristiviite: 60WR98
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
€889.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRUVLOK FIG 70G Läppäventtiili | CF4GFW KUVA 70G-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7600 Läppäventtiili | CF4GHX FIG 7600-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7700 Läppäventtiili | CF4GJD FIG 7700-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 8000GR Läppäventtiili | CF4GJG KUVA 8000GR-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG AN7722-3A Läppäventtiili | CF4GMP KUVA AN7722-3A-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B333 Suuriläpimittainen läppäventtiili vaihteistolla | CF4GZQ KUVA B333-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B480 Läppäventtiili, uritettu pää ruostumatonta terästä, vipukahva | CF4GZR KUVA B480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 1330026075 Läppäventtiili, uritettu tyyli, pallografiittivalurauta, 3 tuuman putkikoko
€889.02 / yksikkö