GRUVLOK 0387002507 Butterfly Valve, 70G, Grooved Style, Carbon Steel, 6 Inch Pipe Size | CR3MJF 60WR76

GRUVLOK 0387002507 Läppäventtiili, 70G, uritettu, hiiliteräs, 6 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: CR3MJF Malli: 0387002507Ristiviite: 60WR76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,092.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRUVLOK FIG 70G Läppäventtiili | CF4GFW KUVA 70G-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7600 Läppäventtiili | CF4GHX FIG 7600-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 7700 Läppäventtiili | CF4GJD FIG 7700-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG 8000GR Läppäventtiili | CF4GJG KUVA 8000GR-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG AN7722-3A Läppäventtiili | CF4GMP KUVA AN7722-3A-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B333 Suuriläpimittainen läppäventtiili vaihteistolla | CF4GZQ KUVA B333-
Tarjouspyyntö
GRUVLOK FIG B480 Läppäventtiili, uritettu pää ruostumatonta terästä, vipukahva | CF4GZR KUVA B480-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 0387002507 Läppäventtiili, 70G, uritettu, hiiliteräs, 6 tuuman putkikoko
€2,092.19 / yksikkö