Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN92 Kiinnityspidike vakiosuodattimille / voiteluaineille AH6XET

GROZ 36JN92 Kiinnityspuristin vakiosuodattimille/voiteluaineille

Varastossa
Tuote: AH6XET Malli: 36JN92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
hyödytVakiosuodattimet, voitelulaitteet
Käytettäväksi päälläYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet
Käytetään mallinumeron kanssa36JN51, 36JN52, 36JN59, 36JN60
Korkeus1.70
Pituus1.20
MateriaaliTeräs
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425968, Jupiter 42007187

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
GROZ 36JN93 kiinnityspuristin Raskaat suodattimet/voiteluaineet | AH6XEU 36 JN93Raskaat suodattimet, voiteluaineetYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet2.501.80TeräsHeavy Duty€15.68
GROZ 36JP04 Asennuspuristin Miniatyyri alumiini | AH6XFE 36 JP04Pienet suodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä2.102.95 "AlumiiniMiniatyyri€10.80
GROZ 36JP05 Kiinnityspuristin Välialumiini | AH6XFF 36 JP05Välisuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodattimen ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä1.933.54Alumiiniväli-€15.28
GROZ 36JP06 Asennuskiinnike Vakio Alumiini | AH6XFG 36 JP06Vakiosuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä3.144.33 "AlumiiniStandardi€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN92 Kiinnityspuristin vakiosuodattimille/voiteluaineille
€6.27 / yksikkö