Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JP04 Asennuspuristin Miniatyyri alumiini | AH6XFE

GROZ 36JP04 Kiinnityspuristin Minialumiini

Varastossa
Tuote: AH6XFE Malli: 36JP04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
Keskireikä0.430
hyödytPienet suodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmä
Käytettäväksi päälläFRL-yhdistelmä
Käytetään mallinumeron kanssa36JN55, 36JN56, 36JN40, 36JN41, 36JN63, 36JN64, 36JN47, 36JN48
Korkeus2.10
Pituus2.95 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425957, Jupiter 42007278

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
GROZ 36JN92 Kiinnityspidike vakiosuodattimille / voiteluaineille AH6XET 36 JN92Vakiosuodattimet, voitelulaitteetYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet1.701.20TeräsStandardi€6.27
GROZ 36JN93 kiinnityspuristin Raskaat suodattimet/voiteluaineet | AH6XEU 36 JN93Raskaat suodattimet, voiteluaineetYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet2.501.80TeräsHeavy Duty€15.68
GROZ 36JP05 Kiinnityspuristin Välialumiini | AH6XFF 36 JP05Välisuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodattimen ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä1.933.54Alumiiniväli-€15.28
GROZ 36JP06 Asennuskiinnike Vakio Alumiini | AH6XFG 36 JP06Vakiosuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä3.144.33 "AlumiiniStandardi€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JP04 Kiinnityspuristin Minialumiini
€10.80 / yksikkö