Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN93 kiinnityspuristin Raskaat suodattimet/voiteluaineet | AH6XEU

GROZ 36JN93 Asennuspuristin Raskaat suodattimet/voiteluaineet

Varastossa
Tuote: AH6XEU Malli: 36JN93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin
hyödytRaskaat suodattimet, voiteluaineet
Käytettäväksi päälläYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet
Käytetään mallinumeron kanssa36JN53, 36JN54, 36JN61, 36JN62
Korkeus2.50
Pituus1.80
MateriaaliTeräs
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0425969, Jupiter 82218009

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKäytettäväksi päälläKorkeusPituusMateriaaliTyyppiHinta
GROZ 36JN92 Kiinnityspidike vakiosuodattimille / voiteluaineille AH6XET 36 JN92Vakiosuodattimet, voitelulaitteetYksittäiset suodattimet ja voitelulaitteet1.701.20TeräsStandardi€6.27
GROZ 36JP04 Asennuspuristin Miniatyyri alumiini | AH6XFE 36 JP04Pienet suodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä2.102.95 "AlumiiniMiniatyyri€10.80
GROZ 36JP05 Kiinnityspuristin Välialumiini | AH6XFF 36 JP05Välisuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodattimen ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä1.933.54Alumiiniväli-€15.28
GROZ 36JP06 Asennuskiinnike Vakio Alumiini | AH6XFG 36 JP06Vakiosuodattimet, säätimet, voitelulaitteet, suodatin ja säätimen yhdistelmäFRL-yhdistelmä3.144.33 "AlumiiniStandardi€26.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN93 Asennuspuristin Raskaat suodattimet/voiteluaineet
€15.68 / yksikkö