Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G6012 Stop / tail / turn Lamppu 56-diodi Led Red | AE6RZK 5UWE3

GROTE G6012 Pysäytys-/pyrstö-/käännöslamppu 56-diodi led punainen

Varastossa
Tuote: AE6RZK Malli: G6012Ristiviite: 5UWE3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
VäriPunainen / Kirkas
Nykyinen arvostelu0.05 - 0.43 A
Syvyys1.187 "
hyödyt67090,66815,66841,67002,66842,67013,66830,67006,66813,66844,66823,66816,66845,67005
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
Polttimien lukumäärä56
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiLetti
Volt-polttimo12
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriNykyinen arvosteluAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyVolt-polttimoPkg. MääräHinta
GROTE 52182 Economy Oval Stop / tail / turn lamppu | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 A-Nainen PinTalousKorvaaminen121€10.58
GROTE 52513 Sivuvilkkuvalo Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€20.09
GROTE 52572 Stop / tail / turn Lamp soikea | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€21.01
GROTE 52892 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€13.31
GROTE 52893 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea keltainen | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysNainen tappi-Korvaaminen121€13.31
GROTE 53962 Pysäytä / taka- / käännä lamppu soikea Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / akryylipunainen0.06 - 0.48 ALäpivientiTappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiä--121€56.70
GROTE 53963 Pysäytys- / taka- / kääntövalo Soikea keltainen | AB9FQW 2CWG4 53963Akryyli, ABSKeltainen0.48ALäpivientiLetti-asentaminen121€63.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G6012 Pysäytys-/pyrstö-/käännöslamppu 56-diodi led punainen
€50.60 / yksikkö