Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52182 Economy Oval Stop / tail / turn lamppu | AB9FPC 2CWB7

GROTE 52182 Economy Ovaali Pysäytys-/taka-/kääntölamppu

Varastossa
Tuote: AB9FPC Malli: 52182Ristiviite: 2CWB7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.48 - 2.1 A
Syvyys1.5 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.25 "
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiNainen Pin
TyyppiTalous
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriNykyinen arvosteluAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyVolt-polttimoPkg. MääräHinta
GROTE 52513 Sivuvilkkuvalo Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€20.09
GROTE 52572 Stop / tail / turn Lamp soikea | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€21.01
GROTE 52892 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€13.31
GROTE 52893 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea keltainen | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysNainen tappi-Korvaaminen121€13.31
GROTE 53962 Pysäytä / taka- / käännä lamppu soikea Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / akryylipunainen0.06 - 0.48 ALäpivientiTappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiä--121€56.70
GROTE 53963 Pysäytys- / taka- / kääntövalo Soikea keltainen | AB9FQW 2CWG4 53963Akryyli, ABSKeltainen0.48ALäpivientiLetti-asentaminen121€63.96
GROTE 53972 Pysäytä / taka- / käännä lamppu soikea Led Ss AB9FQX 2CWG5 53972ABS / akryylipunainen0.06 - 0.48 APystysuora tai vaakaTappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiä-Korvaaminen121€72.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52182 Economy Ovaali Pysäytys-/taka-/kääntölamppu
€10.58 / yksikkö