Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 53962 Pysäytä / taka- / käännä lamppu soikea Led | AB9FQV 2CWG3

GROTE 53962 Pysäytys/pyrstö/käännöslamppu soikea led

Varastossa
Tuote: AB9FQV Malli: 53962Ristiviite: 2CWG3
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
€56.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStop-Turn-Tail-lamppu
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.06 - 0.48 A
Syvyys1.375 "
lampun tyyppiLED
Pituus6.5 "
MateriaaliABS / akryyli
AsennustyyppiLäpivienti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiTappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiä
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriNykyinen arvosteluAsennustyyppiIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyVolt-polttimoPkg. MääräHinta
GROTE 52182 Economy Oval Stop / tail / turn lamppu | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonaattipunainen0.48 - 2.1 A-Nainen PinTalousKorvaaminen121€10.58
GROTE 52513 Sivuvilkkuvalo Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€19.43
GROTE 52572 Stop / tail / turn Lamp soikea | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€19.02
GROTE 52892 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea | AB9FPP 2CWD2 52892polykarbonaattipunainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysLetti-Korvaaminen121€12.74
GROTE 52893 Pysäytys- / taka- / kääntölamppu soikea keltainen | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonaattiKeltainen0.59 - 2.1 AVääntövuori III, geelikiinnitysNainen tappi-Korvaaminen121€12.74
GROTE 53963 Pysäytys- / taka- / kääntövalo Soikea keltainen | AB9FQW 2CWG4 53963Akryyli, ABSKeltainen0.48ALäpivientiLetti-asentaminen121€61.65
GROTE 53972 Pysäytä / taka- / käännä lamppu soikea Led Ss AB9FQX 2CWG5 53972ABS / akryylipunainen0.06 - 0.48 APystysuora tai vaakaTappiliitäntäjärjestelmä käyttää tinattuja, messinkisiä liittimiä-Korvaaminen121€67.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 53962 Pysäytys/pyrstö/käännöslamppu soikea led
€56.70 / yksikkö