Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9306 nastapariston johtosarja | AB9VBE 2FFJ3

GROTE 84-9306 Nasta-akun johtosarja

Varastossa
Tuote: AB9VBE Malli: 84-9306Ristiviite: 2FFJ3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapariston johtosarja
LiitetyyppiPäittäin
Väripunainen
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
KoteloKupari
EristysmateriaaliKumi
Pituus17 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
TyyppiPikalinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 84-9307 nastapariston johtosarja | AB9VBF 2FFJ4 84-9307Musta€55.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9306 Nasta-akun johtosarja
€56.44 / yksikkö