Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9307 nastapariston johtosarja | AB9VBF 2FFJ4

GROTE 84-9307 Nasta-akun johtosarja

Varastossa
Tuote: AB9VBF Malli: 84-9307Ristiviite: 2FFJ4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastapariston johtosarja
LiitetyyppiPäittäin
VäriMusta
YhteysPultti
Yhteyden tyyppiPultti
Mitata2/0
KoteloKupari
EristysmateriaaliKumi
Pituus17 "
MateriaaliKupari
AlaluokkaKaapeli / johtosarja
TyyppiPikalinkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 84-9306 nastapariston johtosarja | AB9VBE 2FFJ3 84-9306punainen€56.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9307 Nasta-akun johtosarja
€55.56 / yksikkö