Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 77912 Varoitusvalo Led Red Mag pyöreä 4-1 / 4 | AA6GEC 13W999

GROTE 77912 LED-varoitusvalo, punainen lippa, pyöreä 4-1/4 halkaisija

Varastossa
Tuote: AA6GEC Malli: 77912Ristiviite: 13W999

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
PohjamateriaaliaNylon
Väripunainen
Halkaisija4.25 "
Salaman tyyppiKolminkertaistaa
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus5.187 "
KoteloNylon
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Virtalähde(2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GROTE 77913 Varoitusvalo Led Amber Mag pyöreä 4-1 / 4 | AA6GED 13X001 77913Keltainen€95.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 77912 LED-varoitusvalo, punainen lippa, pyöreä 4-1/4 halkaisija
€100.45 / yksikkö