Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1EHU3 Releen jääkuutio 4pdt 120vac kelavolttia | AA9PHB

DAYTON 1EHU3 Rele Ice Cube 4pdt 120vac kela volttia

Varastossa
Tuote: AA9PHB Malli: 1EHU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHermeettisesti suljettu rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)3
Yhteydenottolomake4PDT
YhteystiedotHieno hopea
Yhteystietojen luokitus3A @ 240 VAC / 30 VDC
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat14
Testaa painamallaEi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, div 2
Pistorasia2A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR1
PistorasiakoodiG
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1EHU3 on ehdotettu korvaamaan 5YR25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatBase TypeKelan VA-luokitusPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta
DAYTON 1EGX4 Rele Hermetic Dpdt 120vac kelajännite | AA9PCB 1EGX48Octal1.25X852, 1EGP3, 1EGP512DPDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€158.09
DAYTON 1EGZ9 rele Octal 3pdt 120vac kelavolttia | AA9PCU 1EGZ911Octal26X156, 1EGP2, 1EGP4123PDTHopea seos12A @ 240 VAC / 28 VDC€185.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1EHU3 Rele Ice Cube 4pdt 120vac kela volttia
€124.39 / yksikkö