Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 65320-5 -perävaunun valosarja | AB9UXL 2FEF8

GROTE 65320-5 Utility Trailer Lighting Kit

Varastossa
Tuote: AB9UXL Malli: 65320-5Ristiviite: 2FEF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun valosarja
Suorittaa loppuunMusta
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.224
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 65370-5 -perävaunun valosarja | AB9UXK 2FEF5 65370-5€69.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 65320-5 Utility Trailer Lighting Kit
€152.71 / yksikkö