BUSSMANN BGH-1/4 erikoissulake, lanka ja nauha, 250 mA, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC8GAZ Malli: BGH-1/4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€423.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu250mA
Valmistaja SarjaBGH
PakkausPääosa
TyyppiJohdin ja nauhasulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BGH-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN BGH-10 Erikoissulake, lanka ja nauha, kasettisulake | BD2FQX BGH-1010A€423.05
BUSSMANN BGH-1-1/3 Erikoissulake, lanka ja nauha, 1.33A, patruunasulake | BD2VFT BGH-1-1 / 31.33A€423.05
BUSSMANN BGH-15 Erikoissulake, lanka ja nauha, 15A, patruunasulake | BD2XUK BGH-1515A€423.05
BUSSMANN BGH-3/4 Erikoissulake, lanka ja nauha, 750 mA, patruunasulake | BD3EYY BGH-3/4750mA€423.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BGH-1/4 erikoissulake, lanka ja nauha, 250 mA, patruunasulake
€423.05 / yksikkö