Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 65370-5 -perävaunun valosarja | AB9UXK 2FEF5

GROTE 65370-5 Utility Trailer Lighting Kit

Varastossa
Tuote: AB9UXK Malli: 65370-5Ristiviite: 2FEF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun valosarja
Suorittaa loppuunMusta
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GROTE 65320-5 -perävaunun valosarja | AB9UXL 2FEF8 65320-5€152.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 65370-5 Utility Trailer Lighting Kit
€69.17 / yksikkö