Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60561 Sisätilavalaisin Led | AE6RXG 5UVU4

GROTE 60561 Sisätilojen sisävalolamppu

Varastossa
Tuote: AE6RXG Malli: 60561Ristiviite: 5UVU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohteliaisuuslamppu
VäriValkoinen / Kirkas
Nykyinen arvostelu0.2A
Syvyys5 / 8 "
Halkaisija2"
hyödyt66851,66850,66840,67001,67050,66801
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiLetti
Volt-polttimo14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriNykyinen arvosteluVolt-polttimoSyvyysHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliHinta
GROTE 60101 Pienikokoinen lamppu kromikirkas | AC3RMD 2VPC4 60101KompaktiPoista valinta0.59A122.375 "1.5 "hehkuvaTeräs€6.89
GROTE 60571 Led Courtesy Stepwell -lamppu | AC3RMN 2VPD4 60571StepwellValkoinen0.3A122.25 "-LEDRuostumaton teräs / polykarbonaatti€117.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60561 Sisätilojen sisävalolamppu
€30.99 / yksikkö