Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60571 Led Courtesy Stepwell -lamppu | AC3RMN 2VPD4

GROTE 60571 Led Courtesy Stepwell-lamppu

Varastossa
Tuote: AC3RMN Malli: 60571Ristiviite: 2VPD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohteliaisuuslamppu
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu0.3A
Syvyys2.25 "
lampun tyyppiLED
Pituus3 9 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs / polykarbonaatti
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiStepwell
KäytettyVäyläelektroniikka, saumaton integrointi olemassa oleviin alustoihin
Volt-polttimo12
Leveys2 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriNykyinen arvosteluVolt-polttimoSyvyysHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliHinta
GROTE 60101 Pienikokoinen lamppu kromikirkas | AC3RMD 2VPC4 60101KompaktiPoista valinta0.59A122.375 "1.5 "hehkuvaTeräs€6.89
GROTE 60561 Sisätilavalaisin Led | AE6RXG 5UVU4 60561-Valkoinen / Kirkas0.2A145 / 8 "2"LEDpolykarbonaatti€30.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60571 Led Courtesy Stepwell-lamppu
€117.29 / yksikkö