GREENLEE 909 lanka-annostelukärry, 6 karaa, 39 x 30 x 31 tuumaa, vihreä | AD7YQG 4HED2

GREENLEE 909 lanka-annostelukärry, 6 karaa, koko 39 x 30 x 31 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AD7YQG Malli: 909Ristiviite: 4HED2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,650.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriVihreä
Suorittaa loppuunmaalannut
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaEi
Kahvan tyyppiKara
Kantavuus225 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys30 "
Karan halkaisija.1/2 "ja 1"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.125
Laivan korkeus (cm)104.39
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahva mukanaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaissyvyysHinta
GREENLEE 38733 Hand Truck Wire Cart, 46 tuuman korkeus, 24 tuumaa leveys, 22-1/2 tuumaa syvyys | AC2RAL 2MDN8 3873323 "MattaKylläPneumaattinen2"Ohjaustanko300 lb25 "€661.33
GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, pituus 54-1/2 tuumaa, leveys 27 tuumaa, korkeus 26-1/2 tuumaa, teräs | AE3CCH 5C648 91127 "maalannutKylläVankka8"Ohjaustanko750 lb26.5 "€659.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 909 lanka-annostelukärry, 6 karaa, koko 39 x 30 x 31 tuumaa, vihreä
€1,650.80 / yksikkö