GREENLEE 38733 Hand Truck Wire Cart, 46 tuuman korkeus, 24 tuumaa leveys, 22-1/2 tuumaa syvyys | AC2RAL 2MDN8

GREENLEE 38733 Käsiauton vaijerivaunu, korkeus 46 tuumaa, leveys 24 tuumaa, syvyys 22-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2RAL Malli: 38733Ristiviite: 2MDN8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriVihreä
Suorittaa loppuunMatta
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiOhjaustanko
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys25 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys23 "
Karan halkaisija.1 / 2 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.78
Laivan korkeus (cm)118.36
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)64.26
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee 38733 -käsiauton vaijerivaunua käytetään johtojen kuljettamiseen ja annostelemiseen useisiin suuntiin lankakelojen tai -rullien avulla. Se mahdollistaa helpon pääsyn monenlaisiin erikokoisiin ja -tyyppisiin johtoihin, ja sitä käyttävät teknikot, huoltohenkilöstö ja urakoitsijat sähkö-, tieto- ja viestintäsovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Greenlee 38733 -käsiauton lankakärryssä on 2 vahvaa vaijeriohjainta ja viisi halkaisijaltaan 5/8 tuuman (16 MM) kelakaraa jopa viidentoista #14 lankakelan säilyttämiseen, kuljettamiseen ja annosteluun.
  • Tämä käsitrukki on varustettu raskailla pyörillä helpottamaan kuljettamista epätasaisilla pinnoilla.
  • Sen leveys on 23 tuumaa, jotta se mahtuu kapeiden käytävien tai oviaukkojen läpi.
  • Tässä Greenlee-vaijerikärryssä on säilytystilaa kolmelle käyttämättömälle karalle ja pidikkeelle.
  • Tämän teräslankakärryn kelan kapasiteetti on 200 lb ja dollyn nostokapasiteetti 250 lb.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Greenlee Expander Kits: Nämä Greenlee-lankakärryjen laajennussarjat kiinnitetään Greenlee-lankakärryihin ja tarjoavat jopa 60 % suuremman materiaalinkäsittelykapasiteetin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuka omistaa Greenleen?

A. Greenlee on osa Emerson Electriciä, joka on Fortune 500 -yritys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahva mukanaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaissyvyysHinta
GREENLEE 909 lanka-annostelukärry, 6 karaa, 39 x 30 x 31 tuumaa, vihreä | AD7YQG 4HED2 90930 "maalannutEiPuolipneumaattinen2"Kara225 lb30 "€1,650.80
GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, pituus 54-1/2 tuumaa, leveys 27 tuumaa, korkeus 26-1/2 tuumaa, teräs | AE3CCH 5C648 91127 "maalannutKylläVankka8"Ohjaustanko750 lb26.5 "€659.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 38733 Käsiauton vaijerivaunu, korkeus 46 tuumaa, leveys 24 tuumaa, syvyys 22-1/2 tuumaa
€661.33 / yksikkö