GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, pituus 54-1/2 tuumaa, leveys 27 tuumaa, korkeus 26-1/2 tuumaa, teräs | AE3CCH 5C648

GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, pituus 54-1/2 tuumaa, leveys 27 tuumaa, korkeus 26-1/2 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: AE3CCH Malli: 911Ristiviite: 5C648

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriVihreä
Suorittaa loppuunmaalannut
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiOhjaustanko
Kantavuus750 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys26.5 "
Kokonaiskorkeus54.5 "
Kokonaispituus26.5 "
kokonaisleveys27 "
Karan halkaisija.5 / 8 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiVankka
Pyörän leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.055
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysSuorittaa loppuunKahva mukanaPyörän tyyppiPyörän leveysKahvan tyyppiKantavuusKokonaissyvyysHinta
GREENLEE 38733 Hand Truck Wire Cart, 46 tuuman korkeus, 24 tuumaa leveys, 22-1/2 tuumaa syvyys | AC2RAL 2MDN8 3873323 "MattaKylläPneumaattinen2"Ohjaustanko300 lb25 "€661.33
GREENLEE 909 lanka-annostelukärry, 6 karaa, 39 x 30 x 31 tuumaa, vihreä | AD7YQG 4HED2 90930 "maalannutEiPuolipneumaattinen2"Kara225 lb30 "€1,602.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 911 Hand Truck Wire Cart, pituus 54-1/2 tuumaa, leveys 27 tuumaa, korkeus 26-1/2 tuumaa, terästä
€659.87 / yksikkö