Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 901054 Kommunikaatiotyökalusarja, 6 osaa | AC8HRN 3AEX5

GREENLEE 901054 Kommunikaatiotyökalusarja, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AC8HRN Malli: 901054Ristiviite: 3AEX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintätyökalusarja
Palojen lukumäärä6
AlaluokkaPuhelinpalvelu
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinVetoketjullinen kantokahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
GREENLEE 906003 Kommunikaatiotyökalusarja, 12 osaa | AD8XTZ 4NHP7 90600312€573.43
GREENLEE 4946 Communications Tool Kit, 4 kpl | AD8XUA 4NHP8 49464€98.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 901054 Kommunikaatiotyökalusarja, 6 osaa
€204.92 / yksikkö