Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2ZPC5 Mini pölyastia harjalla hopea ja sininen | AC4GDM

TOUGH GUY 2ZPC5 Mini-pölypannu, jossa harja, hopea ja sininen

Varastossa
Tuote: AC4GDM Malli: 2ZPC5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini pölyastia harjalla
VäriHopea, musta ja sininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus8.5 "
kokonaisleveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)21.49
Laivan leveys (cm)15.01
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2ZPC5 Mini-pölypannu, jossa harja, hopea ja sininen
€11.18 / yksikkö