Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 906003 Kommunikaatiotyökalusarja, 12 osaa | AD8XTZ 4NHP7

GREENLEE 906003 Kommunikaatiotyökalusarja, 12 osaa

Varastossa
Tuote: AD8XTZ Malli: 906003Ristiviite: 4NHP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€573.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintätyökalusarja
Palojen lukumäärä12
AlaluokkaPuhelinpalvelu
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinVetoketjullinen kantokahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
GREENLEE 901054 Kommunikaatiotyökalusarja, 6 osaa | AC8HRN 3AEX5 9010546€204.92
GREENLEE 4946 Communications Tool Kit, 4 kpl | AD8XUA 4NHP8 49464€98.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 906003 Kommunikaatiotyökalusarja, 12 osaa
€573.43 / yksikkö