GREENLEE 7238SB Knockout Kit, Räikkä ja Rei'itys, 1/2 - 2 tuuman putkikoko, 15 kpl | AE3CBZ 5C632

GREENLEE 7238SB Knockout Kit, Räikkä ja Rei'itys, 1/2 - 2 tuuman putkikoko, 15 osaa

Varastossa
Tuote: AE3CBZ Malli: 7238SBRistiviite: 5C632

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Punch Driver -sarja
Putken ja putken koko1/2 "- 2"
SisältääKRW-1 Suurivipuinen räikkäavain, 1/2" - 2" putkikokoiset Slug-Buster-lävistimet, 1/2" - 2" putkikokoiset meistit, 7/16" kuulalaakeroitu vetotappi, 3/4" kuula- laakerin vetotappi, KCC-RW2 kantolaukku
Maks. Työn paksuus10 ga.
Palojen lukumäärä15
Työkappaleen materiaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Greenlee 7238SB knockout kit on työkalu, jota käytetään reikien tekemiseen metallilevyihin ja paneeleihin, mikä helpottaa sähköjohtojen, putkien ja kytkentärasioiden asennusta. Tämä sarja sisältää erilaisia ​​lävistyksiä ja meistiä puhtaiden ja tarkkojen reikien luomiseen, mikä parantaa asennusten tehokkuutta ja tarkkuutta. Sähköasentajat, urakoitsijat ja metallityöntekijät käyttävät sitä myös virtaviivaistaakseen aukkojen luomista johdotusta ja putkia varten metallipinnoille.

Ominaisuudet:

  • Mukana tulee muovinen kantolaukku kätevää säilytystä ja kuljetusta varten.
  • Tämä Greenlee-räikkäsarja toimii nopeasti, helposti ja yksinkertaisesti.
  • Se lävistää reikiä kymmenen kertaa nopeammin kuin perinteinen jakoavainmenetelmä.
  • Tämä Greenlee 7238SB knockout -lävistyssarja (sarja) on kompakti muotoilu rakennus- ja huoltotehtäviin paikan päällä.
  • Se on yhteensopiva 751 kaapelileikkurin kanssa monipuolisuuden lisäämiseksi.
  • Tässä knockout-sarjassa on 3 jalan letku, jonka ulottuvuus on pidempi.
  • Siinä on etana, joka putoaa vapaasti ja toimii sisäänrakennettuna halkaisijana lävistysprosessin aikana.
  • Tämä työkalu tarjoaa pyöreän rei'itysmuodon, mikä mahdollistaa monipuolisen reikien luomisen.
  • Siinä on teräs-, alumiini-, lasikuitu- ja muoviläpiviennit, jotka tarjoavat monipuolisuutta erilaisiin materiaalien lävistysvaatimuksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka räikkäjärjestelmä toimii Greenlee 7238SB knockout kit -sarjassa?

V. Räikkäjärjestelmä on suunniteltu helppoa ja tehokasta lävistystä varten. Se tarjoaa mekaanisen vipuvoiman metallipintojen reikien tekemiseen nopeammin ja pienemmällä vaivalla.

K. Onko tähän Greenlee-räikkäsarjaan saatavana vaihtolävistyksiä ja -suulakkeita?

V. Kyllä, korvaavat meistit ja meistit ovat yleensä saatavilla, mikä varmistaa sarjan pitkäikäisyyden ja jatkuvan toimivuuden.

K. Voidaanko tätä Greenlee 7238SB -sarjaa käyttää erityyppisille metalleille?

V. Kyllä, tämä sarja sopii tyypillisesti käytettäväksi eri materiaaleissa, mukaan lukien alumiini, messinki, kupari, lasikuitu, pehmeä teräs, muovi ja ruostumaton teräs.

K. Kuinka ylläpidän hydraulijärjestelmää tässä knockout-lävistyssarjassa pitkäkestoisen suorituskyvyn takaamiseksi?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti hydraulikomponentit kulumisen tai vuotojen varalta.
  • Tarkista ja pidä oikea hydraulinesteen taso.
  • Tarkasta tiivisteet ja tiivisteet vaurioiden ja vuotojen varalta.
  • Voitele liikkuvat osat ja liitokset valmistajan suosittelemalla tavalla.
  • Ilmaa hydraulijärjestelmä säännöllisesti ilmakuplien poistamiseksi.
  • Pidä hydraulikomponentit puhtaina ja puhtaina roskista.
  • Säilytä sarjaa kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
GREENLEE 7237BB Manuaalinen Knockout Set, 1-1/2 - 2 tuuman putkikoko, 5 kpl | AD6RVM 4A743 7237BBKnockout Bunch Set5€397.50
GREENLEE 39860 Rei'ityssarja, 3/4 - 1-1/2 tuuman koko | AD6YTU 4CN28 39860Knockout Punch Driver -sarja15€751.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7238SB Knockout Kit, Räikkä ja Rei'itys, 1/2 - 2 tuuman putkikoko, 15 osaa
€751.77 / yksikkö