GPIMETERS V25-012MD Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 25 GPM GPM, 18 ft Hose Length, Cast Iron, Manual, 2/5 | CP6PUA 60YR74

GPI V25-012MD polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 25 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 2/5

Varastossa
Tuote: CP6PUA Model: V25-012MDRistiviite: 60YR74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,432.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI V25-012MD polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 25 GPM GPM, 18 jalkaa letkun pituus, valurauta, manuaalinen, 2/5
€1,432.86 / yksikkö