Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 712A100 Holkki, 1-11/32 tuuman koko, 100 kpl | AD6RVW 4A766

GREENLEE 712A100 holkki, koko 1-11/32 tuumaa, 100 kpl

Varastossa
Tuote: AD6RVW Malli: 712A100Ristiviite: 4A766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Mittaa paksuus24-10 Metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8547200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 712A100 holkki, koko 1-11/32 tuumaa, 100 kpl
€62.02 /pakkaus