STANLEY VIDMAR Siirrettävä työpöydän kaappi


Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän tyyppi: (2) Kääntö lukolla, (2) Jäykkä , Väri: Kirkas sininen , Laatikon leveys: 25.125 " , Kahva: Kyllä , Kantavuus: 400 lb , Materiaali: Teräs , Kokonaisleveys: 30 "
TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
RP1150AL
18.5 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "21.375 "€2,908.43
A
RP1152AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 7"633 "27.75 "€3,187.88
A
RP1151AL
25.125 "2-1/4, 3, 3-7/8, 5-3/8, 8-1/2"533 "27.75 "€2,975.32
B
RP1421AL
27.75 "2-1/4, 3-7/8, 4-5/8,10 1/8"430 "27.75 "€2,663.18

Siirrettävä työpöydän kaappi

Stanley Vidmarin työpöytäkaapit tarjoavat arvokkaiden esineiden, kuten työkalujen, koneen osien, laitteisto- ja laitekäsikirjojen, turvallisen säilytyksen työtilassa. Näissä kaapeissa on lukitussalvat, jotka estävät laatikoiden vahingossa tapahtuvan avaamisen ja sulkemisen, ja enintään 5 laatikkoa, joiden kantavuus on 400 paunaa. Niissä on 5 tuuman kovakumipyörät, jotka helpottavat liikkumista. Valitse laaja valikoima jauhemaalattuja Stanley Vidmar -kaappeja, joiden laatikon enimmäissyvyys on 27.75 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?