GARDNER BENDER Lankarullakärjen karat


Suodattaa
Syvyys: 22 " , Suorittaa loppuun: Punainen epoksimaalattu , Pyörän tyyppi: (2) Kiinteä
TyyliMalliKokoannosteleeKorkeuseräPyörän materiaaliLeveysHinta (ei alv)
A
WSP-140
300 lb(8) 7 "halkaisija x 5" leveät kelat tai (4) 7 "halkaisijat x 6-10" leveät kelat43 "Lankalankakärry ja CaddyPuolipneumaattinen teräs16 "€475.15
B
WSP-144
400 lb(23) 500 jalkaa Tai (2) 2500 jalkaa kelat, (10 - 23) Kelat 5-7 "halkaisija x 5-10" leveä, (4) Kelat 10-12 "halkaisija x 7" leveä, tai (2) Kelat 15-18 "halkaisija x 14" leveä43 "Deluxe-lankalankakärry ja CaddyPuolipneumaattinen teräs18.5 "€498.68
C
WSP-150
700 paunaa(4) Kelat 10 "halkaisija x 15" leveä, (3) Kelat 12-14 "halkaisija, (2) Kelat 12-15" halkaisija. x 15 "leveä, tai (1) 24" halkaisija x 15 "leveä45 "Heavy Duty -lankakelavaunuPuolipneumaattiset pyörät, jotka on asennettu kuulalaakeroiduille teräsvanteille18.5 "€466.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?