ALLEGRO SAFETY Kannettavat lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmät


Suodattaa
Ympäristön lämpötila: 50 astetta 60 asteeseen. F , Halkaisija: 18 " , Korkeus: 20 " , Letkun sisäläpimitta: 1" , Letkun pituus: 5 ft. , Imuliittimen koko: 1 / 2 " , Tulopaine: 50 psi , Max. Poistoletkun pituus: 100 ft. , Ulostuloliittimen koko: 1 ja 3 , Ulostuloliittimen tyyppi: Rectus/ OBAC , Painealue: 0 - 15 psi
TyyliMalliTuloliittimen tyyliTyyliLeveysHinta (ei alv)
A
9820-LP
Chicagon tyyliAlhainen paine28 "€1,086.67
B
9820 hv
HansenKorkeapaine26 "€1,360.10

Kannettavat lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmät

Allegro -kannettava lentoyhtiön jäähdytysjärjestelmä soveltuu raikkaan hengittävän ilman kuljettamiseen työntekijän pääkappaleeseen. Nämä jäähdytysjärjestelmät kykenevät alentamaan ilman lämpötilan 180 asteesta F aina 50 asteeseen F, ja ne on liitetty ympäröivän ilman pumppuun 5 tuuman pituisen tuloilman syöttöyhtiön kautta kestävällä "Chicago Style" -liittimellä. Ne on varustettu säädettävällä venttiilillä, joka auttaa säätämään ilmavirtaa. Valitse useista näistä kannettavista lentoyhtiöiden jäähdytysjärjestelmistä, joita on saatavana 15 psi: n ja 150 psi: n enimmäispainevaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?