Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0258-13 työkalupussi, pituus 11 tuumaa, leveys 3-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, 5 taskua, nahka | AE4HVM 5KPR8

GREENLEE 0258-13 työkalupussi, pituus 11 tuumaa, leveys 3-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, 5 taskua, nahka

Varastossa
Tuote: AE4HVM Malli: 0258-13Ristiviite: 5KPR8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys6"
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus11 "
MateriaaliYläjyvänahka
Taskut5
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiHeavy Duty
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
GREENLEE 0258-11 työkalupussi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, syvyys 7 tuumaa, 8 taskua, nahka | AE4HTJ 5KPG6 0258-117"10.5 "86"€141.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0258-13 työkalupussi, pituus 11 tuumaa, leveys 3-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, 5 taskua, nahka
€92.56 / yksikkö