Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0258-11 työkalupussi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, syvyys 7 tuumaa, 8 taskua, nahka | AE4HTJ 5KPG6

GREENLEE 0258-11 työkalupussi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, syvyys 7 tuumaa, 8 taskua, nahka

Varastossa
Tuote: AE4HTJ Malli: 0258-11Ristiviite: 5KPG6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi
VäriMusta
Syvyys7"
Sopii vyöihin3 sisään.
Korkeus10.5 "
MateriaaliYläjyvänahka
Taskut8
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiHeavy Duty
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTaskutLeveysHinta
GREENLEE 0258-13 työkalupussi, pituus 11 tuumaa, leveys 3-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, 5 taskua, nahka | AE4HVM 5KPR8 0258-136"11 "53.5 "€92.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0258-11 työkalupussi, pituus 10-1/2 tuumaa, leveys 6 tuumaa, syvyys 7 tuumaa, 8 taskua, nahka
€141.15 / yksikkö