Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0159-36 Apprentice Tool Kit, 15.3 x 14.6 x 1.8 tuuman koko, 6 kpl | AA3HWB 11L581

GREENLEE 0159-36 Apprentice Tool Kit, 15.3 x 14.6 x 1.8 tuuman koko, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AA3HWB Malli: 0159-36Ristiviite: 11L581

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalusarja
Palojen lukumäärä6
AlaluokkaElektroniikkatyökalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyEi
Sisältää työkalun säilytystyypinLöysät tavarat - ei pussia tai laatikkoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.728
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarja sisältää: 0351-08D, 0251-08, 0151-09D, 0153-25C, 0153-33C, 1955A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAlaluokkaTyökalujen säilytys sisältyyHinta
GREENLEE 0159-13 Sähköasentajien työkalusarja, 7 x 6 x 10-1/2 tuumaa, 12 kpl | AC2XXJ 2NYH3 0159-1312Sähköasentajien työkalusarjaKyllä€402.24
GREENLEE 0159-12 Sähköasentajien työkalusarja, 10 x 7 x 13 tuumaa, 17 osaa | AC2XXK 2NYH4 0159-1217Sähköasentajien työkalusarjaKyllä€531.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0159-36 Apprentice Tool Kit, 15.3 x 14.6 x 1.8 tuuman koko, 6 osaa
€124.48 / yksikkö