GREENLEE 0159-12 Sähköasentajien työkalusarja, 10 x 7 x 13 tuumaa, 17 osaa | AC2XXK 2NYH4

GREENLEE 0159-12 Sähköasentajien työkalusarja, 10 x 7 x 13 tuumaa, 17 osaa

Varastossa
Tuote: AC2XXK Malli: 0159-12Ristiviite: 2NYH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalusarja
Palojen lukumäärä17
AlaluokkaSähköasentajien työkalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypin20 taskutyökalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAlaluokkaTyökalujen säilytys sisältyyHinta
GREENLEE 0159-36 Apprentice Tool Kit, 15.3 x 14.6 x 1.8 tuuman koko, 6 kpl | AA3HWB 11L581 0159-366ElektroniikkatyökalusarjaEi€124.48
GREENLEE 0159-13 Sähköasentajien työkalusarja, 7 x 6 x 10-1/2 tuumaa, 12 kpl | AC2XXJ 2NYH3 0159-1312Sähköasentajien työkalusarjaKyllä€402.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0159-12 Sähköasentajien työkalusarja, 10 x 7 x 13 tuumaa, 17 osaa
€531.50 / yksikkö