Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0159-13 Sähköasentajien työkalusarja, 7 x 6 x 10-1/2 tuumaa, 12 kpl | AC2XXJ 2NYH3

GREENLEE 0159-13 Sähköasentajien työkalusarja, 7 x 6 x 10-1/2 tuumaa, 12 osaa

Varastossa
Tuote: AC2XXJ Malli: 0159-13Ristiviite: 2NYH3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€402.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköasentajien työkalusarja
Palojen lukumäärä12
AlaluokkaSähköasentajien työkalusarja
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypin8 taskutaskuinen nahkainen pussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräAlaluokkaTyökalujen säilytys sisältyyHinta
GREENLEE 0159-36 Apprentice Tool Kit, 15.3 x 14.6 x 1.8 tuuman koko, 6 kpl | AA3HWB 11L581 0159-366ElektroniikkatyökalusarjaEi€124.48
GREENLEE 0159-12 Sähköasentajien työkalusarja, 10 x 7 x 13 tuumaa, 17 osaa | AC2XXK 2NYH4 0159-1217Sähköasentajien työkalusarjaKyllä€531.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0159-13 Sähköasentajien työkalusarja, 7 x 6 x 10-1/2 tuumaa, 12 osaa
€402.24 / yksikkö