GREYMILLS TRC2420L -aluslevyliuotin, 47 gallonan kapasiteetti 150 lb AD8KRU 4KTW1

GRAYMILLS TRC2420L osien pesukoneen liuotin 47 gallona Kapasiteetti 150 Lb

Varastossa
Tuote: AD8KRU Malli: TRC2420LRistiviite: 4KTW1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,400.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen14 Teräs
SuodatusN
Kantavuus150 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)12
Kokonaiskorkeus66 "
Kokonaispituus39 "
kokonaisleveys25 "
säiliön tilavuus47 gal.
Tank korkeus34 sisään.
Säiliön pituus24 sisään.
Säiliön leveys20 sisään.
TyyppiLiuotin
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.49
Laivan korkeus (cm)178.05
Laivan pituus (cm)107.19
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HARMAMYYLIT HK150-A -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 30 tuumaa | AD8KRY 4KTW7 HK150-A16 Teräs150 lb54 "36 "18 "€1,102.17
HARMAAT MILLS H42RN -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 24 tuumaa | AD8KRZ 4KTW8 H42RN16 Teräs150 lb56 "24 "20 "€2,269.72
HARMAAMYYLIT 900-A-osien aluslevyliuotin, 117 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KTC 4KTX2 900-16 Teräs500 lb69 "49 "31 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS TRC2420L osien pesukoneen liuotin 47 gallona Kapasiteetti 150 Lb
€8,400.76 / yksikkö