HARMAAMYYLIT 900-A-osien aluslevyliuotin, 117 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KTC 4KTX2

GRAYMILLS 900-A osien pesukoneen liuotin 117 gallona Kapasiteetti 500 Lb

Tuote: AD8KTC Malli: 900-ARistiviite: 4KTX2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen16 Teräs
SuodatusKyllä
Kantavuus500 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)17
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys31 "
Pumpun koko1 / 3 HP:
säiliön tilavuus117 gal.
Tank korkeus33 sisään.
Säiliön pituus38 sisään.
Säiliön leveys28 sisään.
TyyppiLiuotin
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.37
Laivan korkeus (cm)123.95
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)148.08
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GREYMILLS TRC2420L -aluslevyliuotin, 47 gallonan kapasiteetti 150 lb AD8KRU 4KTW1 TRC2420L14 Teräs150 lb66 "39 "25 "€7,631.69
HARMAMYYLIT HK150-A -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 30 tuumaa | AD8KRY 4KTW7 HK150-A16 Teräs150 lb54 "36 "18 "€1,102.17
HARMAAT MILLS H42RN -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 24 tuumaa | AD8KRZ 4KTW8 H42RN16 Teräs150 lb56 "24 "20 "€2,269.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS 900-A osien pesukoneen liuotin 117 gallona Kapasiteetti 500 Lb