Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06321 Kupariputken sovitusharja 1 Harja | AH8WUV 39AL16

TANIS BRUSHES 06321 Kupariputken sovitusharja 1 harja

Varastossa
Tuote: AH8WUV Malli: 06321Ristiviite: 39AL16

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitusharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriHopea
HarjasmateriaaliJohdin
Harja Dia.1 / 2 "
Harjan pituus1"
HarjatyyppiLyhyt kahva
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus3.25 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSoikea
Kokonaispituus6.5 "
Leikkauksen pituus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Kahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
TANIS BRUSHES 06391 Kupariputken sovitusharja 1 Harja | AH8WUW 39AL17 063911 / 4 "Ruostumaton teräsSuoraan€11.60
TANIS BRUSHES 31260 Kupariputken sovitusharja 1 Harja | AH8WUX 39AL18 312601 / 2 "Ruostumaton teräsSuoraan€9.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06321 Kupariputken sovitusharja 1 harja
€10.74 / yksikkö