HARMAAT MILLS H42RN -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 24 tuumaa | AD8KRZ 4KTW8

GRAYMILLS H42RN-osien pesukoneen liuotin, 5 gallonaa, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8KRZ Malli: H42RNRistiviite: 4KTW8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,269.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminen16 Teräs
SuodatusN
Kantavuus150 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)15
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys20 "
Pumpun koko1 / 25 HP:
säiliön tilavuus5 gal.
Tank korkeus18 sisään.
Säiliön pituus24 sisään.
Säiliön leveys20 sisään.
TyyppiLiuotin
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.35
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GREYMILLS TRC2420L -aluslevyliuotin, 47 gallonan kapasiteetti 150 lb AD8KRU 4KTW1 TRC2420L14 Teräs150 lb66 "39 "25 "€7,631.69
HARMAMYYLIT HK150-A -aluslevyliuotin, 5 gallonaa, 30 tuumaa | AD8KRY 4KTW7 HK150-A16 Teräs150 lb54 "36 "18 "€1,102.17
HARMAAMYYLIT 900-A-osien aluslevyliuotin, 117 gallonan kapasiteetti 500 lb | AD8KTC 4KTX2 900-16 Teräs500 lb69 "49 "31 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS H42RN-osien pesukoneen liuotin, 5 gallonaa, pituus 24 tuumaa
€2,269.72 / yksikkö