Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51900.050.0250 Kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 X 2-1/2 pituus, 25PK | AG2FRV 31JE12

GRAINGER U51900.050.0250 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 2-1/2 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FRV Malli: U51900.050.0250Ristiviite: 31JE12 / 166W90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka3
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5502
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51900.050.0250 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs 1/2 x 2-1/2 pituus, 25PK
€61.15 /pakkaus