Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M20130.060.1000 Threaded Rod Plain M6 x 1x1m | AA8RAV 19NN10

APPROVED VENDOR M20130.060.1000 kierretanko tasainen M6 x 1x1m

Varastossa
Tuote: AA8RAV Malli: M20130.060.1000Ristiviite: 19NN10

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 10
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1m
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM6 x 1
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus900 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.060.1000 kierretanko tasainen M6 x 1x1m
€14.83 / yksikkö