Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.037.0100 Koneruuvi Pyöreä 3/8-16 X 1 pituus, 10PK | AH3ELN 31JU41

GRAINGER U48210.037.0100 Koneruuvi 3/8-16 x 1 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3ELN Malli: U48210.037.0100Ristiviite: 31JU41 / 127L87

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.670 - 0.708 "
Pään korkeus0.237 - 0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2124
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.037.0100 Koneruuvi 3/8-16 x 1 pituus, 10PK
€21.21 /pakkaus