Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO FAUCETS 620-CP Suihkupää 2.5gpm kromi viimeistely | AD8KPR 4KTH5

CHICAGO FAUCETS 620 CP suihkupää 2.5 gpm kromiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD8KPR Malli: 620-CPRistiviite: 4KTH5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 ydinsulkusopimus
Kasvojen halkaisija1 1 / 4 "
Virtausnopeus2.5 gpm
MateriaaliMessinki
Max. Virtaus2.5 gpm
TyyppiPallonivel, messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO FAUCETS 620 CP suihkupää 2.5 gpm kromiviimeistely
€106.33 / yksikkö