Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-83.5AVSE Eristetty kuusiokoloavain L 5mm 1000v | AC6ABB 32H788

FACOM FM-83.5AVSE eristetty kuusioavain L 5mm 1000v

Varastossa
Tuote: AC6ABB Malli: FM-83.5AVSERistiviite: 32H788

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kuusiokoloavain
Käden pituus4 59 / 64 "
Terän materiaaliKarkaistu seosteräs
Suorittaa loppuunMatta
Käsittele väriäOranssi
kahvan pituus3 11 / 32 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiEristetty, 2 kerrosta: Yksi oranssi ja yksi keltainen visuaalisen kulumisen aikaansaamiseksi työkalulle
SAE tai metrinenmetrinen
ShapeL
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko5mm
Toimintakulma90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-83.5AVSE eristetty kuusioavain L 5mm 1000v
€40.67 / yksikkö